Motion
1461X8
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1461x
Artículo MI #00355648
No. Fabricante 1461X8
Precio5.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1461x
Artículo MI #00355648
No. Fabricante 1461X8
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
Precio5.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1461 X 8 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en compresión
  • Número de catálogo del fabricante
    1461X8
  • Color
    Cromatato trivalente transparente de zinc
  • Ancho
    0.81 pulg.
  • Altura
    0.81 pulg.
  • Longitud
    0.72 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    639789258540
  • Longitud total
    0.72 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos