Motion
1461X12
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1461x
Artículo MI #00355650
No. Fabricante 1461X12
Precio9.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead Serie 1461x
Artículo MI #00355650
No. Fabricante 1461X12
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
Precio9.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1461 X 12 NUT
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Material
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en compresión
  • Número de catálogo del fabricante
    1461X12
  • Ancho
    1.13 pulg.
  • Altura
    1.13 pulg.
  • Longitud
    0.81 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975700846
  • Longitud total
    0.81 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos