Motion
5/16X500 PLANTA 200 NEGRO

Gates
5/16X500 PLANT 200 BLACK

Manguera industrial - 5/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #00355799
No. Fabricante 5/16X500 PLANT 200 BLACK
Precio1.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/16X500 PLANT 200 BLACK

Manguera industrial - 5/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #00355799
No. Fabricante 5/16X500 PLANT 200 BLACK
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
Precio1.60 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
5/16 MAESTRO DE PLANTA 200 NEGRO

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.53 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Longitud
    500 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053306286
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos