Motion
8-8FPX XBULK

Gates
8-8FPX XBULK

7303-0378 -
Artículo MI #00356081
No. Fabricante 8-8FPX XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8-8FPX XBULK

7303-0378 -
Artículo MI #00356081
No. Fabricante 8-8FPX XBULK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8-8 ACCESORIO DE CONEXIÓN FPX 7303-0378
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud
    0.8
  • Número de Upc del fabricante
    072053656435
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Altura
    2.7
  • Peso
    0.20 libras, 0.2
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    FPX
  • Tipo de accesorio
    Tubería - Giratoria NPSM
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-14
  • Ancho
    0.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos