Motion
4C2-4FFORX XBULK

Gates
4C2-4FFORX XBULK

Puertas 4C2-4FFORX STEM
Artículo MI #00356134
No. Fabricante 4C2-4FFORX XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4C2-4FFORX XBULK

Puertas 4C2-4FFORX STEM
Artículo MI #00356134
No. Fabricante 4C2-4FFORX XBULK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4C2-4FFORX VÁSTAGO
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud
    0.472
  • Número de Upc del fabricante
    072053658026
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Altura
    2.205
  • Peso
    0.1
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18
  • Ancho
    0.394

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos