Motion
8  O-RING FF

Gates
8 O-RING FF

Juntas tóricas para accesorios de cara plana - 1/2 pulg. de diámetro exterior, material de nitrilo
Artículo MI #00356303
No. Fabricante 8 O-RING FF
Precio1.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8 O-RING FF

Juntas tóricas para accesorios de cara plana - 1/2 pulg. de diámetro exterior, material de nitrilo
Artículo MI #00356303
No. Fabricante 8 O-RING FF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 ORFF O-RING 7254-0127 G60698-0008
  • 90 Durómetro Dureza; NOTA: Número de junta tórica estándar; PRECAUCIÓN: DO NOT USE estas juntas tóricas con ésteres de fosfato, diésteres o fluidos hidráulicos de emulsión de ésteres de fosfato. En su lugar, utilice juntas tóricas fabricadas con polímeros Viton, EPDM o CPE u otros materiales compatibles con los fluidos; estas juntas tóricas están compuestas de un polímero de nitrilo para su uso con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua y emulsiones de glicol y agua-aceite.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Diámetro exterior compatible
    1/2 pulg.
  • Material
    Nitrilo
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Número de catálogo del fabricante
    7254-0127
  • Peso
    0.01 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Código de armonización
    4016.93.5010
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    072053149289
  • UPC_NO
    072053149289
  • Descripción
    Estas juntas tóricas están compuestas de un polímero de nitrilo para su uso con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua y glicol y emulsiones de agua-aceite.
  • Tipo de extremo
    FFOR
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos