Motion
9835040

WIKA
9835040

Manómetro de proceso - Serie 262.34 , VAC 30 pulg.HG-0-60 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00356320
No. Fabricante 9835040
Precio751.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9835040

Manómetro de proceso - Serie 262.34 , VAC 30 pulg.HG-0-60 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00356320
No. Fabricante 9835040
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
Precio751.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
262.34 4.5 -30INHG/60PSI 1/2 L
  • Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.
  • Los tipos de industrias de procesos que utilizarían estos medidores son: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Combinación de vacío/presión
  • Conexión de presión
    Monel® M400
  • Rango de presión manométrica
    VCA 30 pulg.HG-0-60 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +150 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico transparente con junta Buna-N
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Termoplástico reforzado con fibra de vidrio negro (POCAN)
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro / Ajustable
  • Materiales húmedos
    Níquel - Aleación de cobre
  • Movimiento
    Acero inoxidable
  • Tubo Bourdon
    Monel® M400 / Tipo C
  • Características de diseño
    Caja termoplástica reforzada con fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    262.34
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo