Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorCalibración
- Rango de presión manométrica10000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara6 pulg.
- Material de la lenteVidrio de seguridad
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general49.5 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)