1/4X500 PLANTA 200 RED UPS BARCO

Gates
1/4X500 PLANT 200 RED UPS SHIP

Manguera industrial Plant Master de 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo de manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 500 pies de longitud
Artículo MI #00356469
No. Fabricante 1/4X500 PLANT 200 RED UPS SHIP
Precio1.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/4X500 PLANT 200 RED UPS SHIP

Manguera industrial Plant Master de 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo de manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 500 pies de longitud
Artículo MI #00356469
No. Fabricante 1/4X500 PLANT 200 RED UPS SHIP
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
Precio1.37 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 MAESTRO DE PLANTA 200 RED UPS
  • Presiones de trabajo de 150 psi a 300 psi
  • Tubo y cubierta: EPDM
  • Factor de diseño: 3:1

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.50 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Longitud
    500 pies
  • Estándares cumplidos
    Clase C de ARPM
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053306651
  • UPC_NO
    072053306651
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.08 libras por pie
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • Peso
    0.08 lb
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos