9705X16X16X16
Adaptadores en T Weatherhead Serie 9705x NPSM giratorios internos de tubería
Artículo MI #00356540
No. Fabricante 9705X16X16X16
Precio140.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores en T Weatherhead Serie 9705x NPSM giratorios internos de tubería
Artículo MI #00356540
No. Fabricante 9705X16X16X16
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
Precio140.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9705X16X16X16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Soldadura hembra Soldadura hembra Soldadura hembra Adaptador en T
  • Estilo final 1
    Mujer
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    Mujer
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 3
    Mujer
  • Tamaño del extremo 3
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    1–11-1/2
  • Longitud
    3.32 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de catálogo del fabricante
    9705X16X16X16
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Giratorio de tubo hembra de 1 pulg. x Giratorio de tubo hembra de 1 pulg. x Giratorio de tubo hembra de 1 pulg.
  • Tipo de final 1
    Soldadura
  • Tipo de extremo 2
    Soldadura
  • Tipo de extremo 3
    Soldadura
  • Longitud total
    3.32 pulg.
  • Altura
    2.59 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975713013
  • Peso
    1.30 lb
  • Ancho
    1.30 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos