PF7903-10

AVENTICS
PF7903-10

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 45 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00356931
No. Fabricante PF7903-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
PF7903-10

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 45 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #00356931
No. Fabricante PF7903-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R432016080 PIES 1/4 CUENCO METÁLICO F16-02-K0

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    45 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Capacidad del recipiente
    5 oz
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Altura total
    6.80 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    2.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo