Motion
H06906-250R
Manguera hidráulica para camión Weatherhead (Eaton): SAE 100R5, 0.31 pulg. de D.I., 0.67 pulg. de D.E., 250 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 4.00 pulg.
Artículo MI #00358169
No. Fabricante H06906-250R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica para camión Weatherhead (Eaton): SAE 100R5, 0.31 pulg. de D.I., 0.67 pulg. de D.E., 250 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 4.00 pulg.
Artículo MI #00358169
No. Fabricante H06906-250R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H06906-250R MANGUERA DEL CARRETE DE 250 FT
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.67 pulg.
  • Longitud
    250 pies
  • Radio de curvatura
    4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975010273
  • Radio de curvatura mínimo
    4.00 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Color
    Negro
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R5
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Presión de trabajo
    2250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Estándares cumplidos
    ABS, SAE 100R5, SAE J1402 Type-2
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    725975010273
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulicos, aire y aceite lubricante.
  • Grosor de la pared
    0.36 pulg.
  • Accesorios compatibles
    069 E, 069 D, 247 N
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.67 pulg.
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Presión máxima de trabajo
    2250 psi
  • Presión de funcionamiento
    2250 psi
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Diámetro exterior
    0.67 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Tipos de productos
    3 Trenza
  • Tipo
    H069 Manguera para camiones de uso general
  • Rango de temperatura del freno neumático
    -40 C a 93 C [-40 F a 200 F]
  • Tipo de refuerzo
    Poliéster y alambre
  • Rango de temperatura del aceite caliente
    -40 C a 121 C [-40 F a 250 F]
  • Rango de temperatura hidráulica
    -40 C a 100 C [-40 F a 212 F]

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos