Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.41 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.77 pulg.
- Longitud250 pies
- Radio de curvatura4.625 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975010297
- Radio de curvatura mínimo4.63 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- ColorNegro
- Presión de estallido8000 psi
- Descripción Palabra claveAAG 100R5
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión de trabajo2000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Estándares cumplidosABS, SAE 100R5, SAE J1402 Type-2
- Material del tuboNitrilo
- UPC_NO725975010297
- Aplicaciones típicasHidráulicos, aire y aceite lubricante.
- Grosor de la pared0.36 pulg.
- Accesorios compatibles069 E, 069 D, 247 N
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Diámetro exterior0.77 pulg.
- Temperatura mínima-40 °F
- Temperatura máxima200 °F
- Presión máxima de trabajo2000 psi
- Presión de funcionamiento2000 psi
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Tamaño del salpicadero-8
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material del tubo interiorNitrilo
- Diámetro exterior0.77 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Tipos de productos3 Trenza
- TipoH069 Manguera para camiones de uso general
- Rango de temperatura del freno neumático-40 C a 93 C [-40 F a 200 F]
- Tipo de refuerzoPoliéster y alambre
- Rango de temperatura del aceite caliente-40 C a 121 C [-40 F a 250 F]
- Rango de temperatura hidráulica-40 C a 100 C [-40 F a 212 F]
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.