Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.63 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1.08 pulg.
- Longitud250 pies
- Radio de curvatura6.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975010334
- Radio de curvatura mínimo6.50 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- ColorNegro
- Presión de estallido6000 psi
- Descripción Palabra claveAAG 100R5
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión de trabajo1500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Estándares cumplidosABS, SAE 100R5, SAE J1402 Type-2
- Material del tuboNitrilo
- UPC_NO725975010334
- Aplicaciones típicasHidráulicos, aire y aceite lubricante.
- Grosor de la pared0.45 pulg.
- Accesorios compatibles069 E, 069 D, 247 N
- Diámetro interior0.63 pulg.
- Diámetro exterior1.08 pulg.
- Temperatura mínima-40 °F
- Temperatura máxima200 °F
- Presión máxima de trabajo1500 psi
- Presión de funcionamiento1500 psi
- Diámetro interior0.63 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Tamaño del salpicadero-12
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material del tubo interiorNitrilo
- Diámetro exterior1.08 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Tipos de productos3 Trenza
- TipoH069 Manguera para camiones de uso general
- Rango de temperatura del freno neumático-40 C a 93 C [-40 F a 200 F]
- Tipo de refuerzoPoliéster y alambre
- Rango de temperatura del aceite caliente-40 C a 121 C [-40 F a 250 F]
- Rango de temperatura hidráulica-40 C a 100 C [-40 F a 212 F]
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.