Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Estilo final 1Hombre SAE 37° Flare-O
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de junta tórica a SAE 37° Flare-O, SAE 37° Flare-O a Boss de junta tórica
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 JIC 37°, 1/2 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Descripción Palabra clave1/2 en macho SAE 37° Flare-O x 1/2 en macho con reborde de junta tórica ajustable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación