Descripción general
- Diseño de presión equilibrada
- Rotación de 360 grados
- Sellos de contaminación
- Dimensiones de caída baja
Especificaciones
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Rosca del extremo 23/8-18
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Altura1.880 pulg.
- Ancho1.880 pulg.
- Longitud3.620 pulg.
- Peso0.01 lb
- Longitud total3.620 pulg.