FJ9706-0808S
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9706 ORS giratorio recto
Artículo MI #00358910
No. Fabricante FJ9706-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9706 ORS giratorio recto
Artículo MI #00358910
No. Fabricante FJ9706-0808S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9706-0808S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    FPT
  • Factor de corte de la manguera
    2.41 pulg.
  • Longitud
    3.55 pulg.
  • Longitud total
    3.55 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9706-0808S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066077
  • UPC_NO
    678146066077
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Estilo final 1
    FPT
  • Diámetro interior
    0.36 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.08 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.93 pulg.
  • Peso
    0.79 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    DURA-KOTE
  • Peso total
    0.79 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    0.94 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo