3800-03-250BX

Synflex (Danfoss)
3800-03-250BX

Manguera de alta presión serie 3800 - 3/16 pulg. de diámetro interior, 5000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359008
No. Fabricante 3800-03-250BX
Precio9.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3800-03-250BX

Manguera de alta presión serie 3800 - 3/16 pulg. de diámetro interior, 5000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359008
No. Fabricante 3800-03-250BX
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
Precio9.50 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3800-03-250BX MANGUERA, TERMO 100R8 NEGRO
  • Expansión volumétrica baja.
  • Rendimiento 100R8 con 100R7 dimensiones para una mayor versatilidad de ajuste.
  • Tubos de alta presión.
  • Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, máquinas herramienta, equipos móviles, equipos agrícolas y de dirección marina.

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.430 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Detalles adicionales
    3800 Tubo de alta presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Aramida
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    1.50 pulg.
  • Longitud
    3000 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -3
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    C
  • Accesorios compatibles
    903 (-03 a -08), 90A (-03 a -08), 98E02
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo