Descripción general
Descripción del fabricante
3800-04-250BX MANGUERA, TERMO 100R8 NEGRO
- Tubos de alta presión.
- Rendimiento 100R8 con 100R7 dimensiones para una mayor versatilidad de ajuste.
- Expansión volumétrica baja.
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, máquinas herramienta, equipos móviles, equipos agrícolas y de dirección marina.
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.530 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Detalles adicionales3800 Presión alta
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido20000 psi
- Material del tubo interiorNailon
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo2.00 pulg.
- Longitud3000 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Accesorios compatibles903 (-03 a -08), 90A (-03 a -08), 98E02
- Estándares cumplidosAAG 100R8
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad