Descripción general
Descripción del fabricante
3800-08-250BX MANGUERA, TERMO 100R8 NEGRO
- Rendimiento 100R8 con 100R7 dimensiones para una mayor versatilidad de ajuste.
- Tubos de alta presión.
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, máquinas herramienta, equipos móviles, equipos agrícolas y de dirección marina.
- Expansión volumétrica baja.
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.840 pulg.
- Presión de trabajo3500 psi
- Detalles adicionales3800 Presión alta
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido14000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- ColorNegro
- Longitud3000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad