Descripción general
- Bajo alargamiento
- Cumple o supera el SAE 100R7
- Tubo de presión media
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, manipulación de materiales, carretillas elevadoras, transferencia de productos químicos y dirección marina.
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera5/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.590 pulg.
- Presión de trabajo2500 psi
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de presión media
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido10000 psi
- Material del tubo interiorNailon
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo1.75 pulg.
- Longitud3000 pulg.
- Tamaño del salpicadero-5
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Accesorios compatiblesSerie 903, 90A, 9C6, U, serie Z con manguito
- Estándares cumplidosAAG 100R7