Descripción general
- Cumple o supera el SAE 100R7
- Bajo alargamiento
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, manipulación de materiales, carretillas elevadoras, transferencia de productos químicos y dirección marina.
- Tubo de presión media
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.070 pulg.
- Presión de trabajo1250 psi
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de presión media
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido5000 psi
- Material del tubo interiorNailon
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo5.00 pulg.
- Longitud2400 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Accesorios compatiblesSerie 903, 90A, 9C6, U, serie Z con manguito
- Estándares cumplidosAAG 100R7