3V10-04-250BX

Synflex (Danfoss)
3V10-04-250BX

Manguera de muy alta presión serie 3V10 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 10000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359047
No. Fabricante 3V10-04-250BX
Precio19.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3V10-04-250BX

Manguera de muy alta presión serie 3V10 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 10000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359047
No. Fabricante 3V10-04-250BX
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
Precio19.29 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3V10-04003 MANGUERA
  • Tamaño compacto.
  • Ligero
  • Bajo alargamiento
  • Tubos de presión muy alta.

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.600 pulg.
  • Presión de trabajo
    10000 psi
  • Detalles adicionales
    3V10 Presión muy alta
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    40000 psi
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Aramida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    2.50 pulg.
  • Longitud
    3000 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    C
  • Accesorios compatibles
    90H,90V,9CV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo