Descripción general
Descripción del fabricante
3V10-06-250BX MANGUERA, TERMO
- Ligero
- Tamaño compacto.
- Tubos de presión muy alta.
- Bajo alargamiento
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.600 pulg.
- Presión de trabajo8000 psi
- Detalles adicionalesManguera de alta presión
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido32000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- ColorNegro
- Longitud3000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad