Descripción general
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 voltios/pie durante cinco minutos.
- Tamaño compacto
- Bajo alargamiento
- Construcción de manguera no conductora SAE J517 .
- Construcción de manguera no conductora.
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.780 pulg.
- Presión de trabajo8000 psi
- Detalles adicionalesManguera de alta presión
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido32000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAramida
- ColorNaranja
- Longitud3000 pulg.