37AL-06-250BX

Synflex (Danfoss)
37AL-06-250BX

Manguera de presión de meio Synflex (Eaton) serie Synflex 37AL de Eaton (no conductora) - 3/8 pulg. de diámetro interior, 3000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359071
No. Fabricante 37AL-06-250BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
37AL-06-250BX

Manguera de presión de meio Synflex (Eaton) serie Synflex 37AL de Eaton (no conductora) - 3/8 pulg. de diámetro interior, 3000 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359071
No. Fabricante 37AL-06-250BX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3740-06-250BX
  • Construcción de manguera no conductora SAE J517 .
  • Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.640 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Detalles adicionales
    37Al Presión media
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Longitud
    3000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo