Descripción general
- Normalmente se utiliza en sistemas hidráulicos de baja presión, herramientas manuales, sistemas de lubricación, mangueras de lavado a presión y sistemas de niebla de refrigeración.
- Tubos de baja presión
- Expansión volumétrica baja
- Cumple o supera el SAE 100R3
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.520 pulg.
- Presión de trabajo5100 psi
- Detalles adicionales3R80 Presión alta
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido20400 psi
- Material del tubo interiorNailon
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo1.50 pulg.
- Longitud3000 pulg.
- Tamaño del salpicadero-3
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Accesorios compatibles90 H, MANGUITO DE AGARRE TTC
- Estándares cumplidosAAG 100R8