3R80-06-250BX

Synflex (Danfoss)
3R80-06-250BX

Manguera de alta presión serie 3R80 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 4050 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359079
No. Fabricante 3R80-06-250BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3R80-06-250BX

Manguera de alta presión serie 3R80 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 4050 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359079
No. Fabricante 3R80-06-250BX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3R80-06-250BX MANGUERA, TERMO 100R8 NEGRO
  • Normalmente se utiliza en sistemas hidráulicos de baja presión, herramientas manuales, sistemas de lubricación, mangueras de lavado a presión y sistemas de niebla de refrigeración.
  • Tubos de baja presión
  • Expansión volumétrica baja
  • Cumple o supera el SAE 100R4

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.770 pulg.
  • Presión de trabajo
    4050 psi
  • Detalles adicionales
    3R80 Presión alta
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    16200 psi
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    2.50 pulg.
  • Longitud
    3000 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    A
  • Accesorios compatibles
    90 H, MANGUITO DE AGARRE TTC
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo