Motion
3E80-04-250BX

Synflex (Danfoss)
3E80-04-250BX

Manguera no conductora de alta presión serie 3E80 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 5100 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359087
No. Fabricante 3E80-04-250BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3E80-04-250BX

Manguera no conductora de alta presión serie 3E80 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 5100 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359087
No. Fabricante 3E80-04-250BX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3E80-04-250BX , 100R8 ANARANJADO TÉRMICO
  • Cumple o supera las especificaciones SAE 100R8 .
  • Reforzado con fibra sintética trenzada
  • Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 voltios/pie durante cinco minutos.
  • Construcción de manguera no conductora SAE J517

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.630 pulg.
  • Presión de trabajo
    5100 psi
  • Detalles adicionales
    3E80 Presión alta no conductora
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    20400 psi
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Longitud
    3000 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    C
  • Accesorios compatibles
    903,90A,90N
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo