Descripción general
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 voltios/pie durante cinco minutos.
- Reforzado con fibra sintética trenzada
- Construcción de manguera no conductora SAE J517
- Cumple o supera las especificaciones SAE 100R8 .
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.900 pulg.
- Presión de trabajo3550 psi
- Detalles adicionalesManguera de alta presión no conductora
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido14200 psi
- Material del tubo interiorNailon
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- ColorNaranja
- Radio de curvatura mínimo4.00 pulg.
- Longitud3000 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Accesorios compatibles903,90A,90N
- Estándares cumplidosAAG 100R8