Descripción general
- Opciones de longitud continua larga
- Manguera 100R7 de mejor relación calidad-precio
- Tubo de presión media
- Bajo alargamiento
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.430 pulg.
- Presión de trabajo3000 psi
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de presión media
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido12200 psi
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- ColorNegro
- Longitud12.000 pulg.