Descripción general
- Tubos flexibles de primera calidad.
- Resistente a productos químicos
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Peso ligero
- Alta estabilidad dimensional
- Baja absorción de humedad
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera5/32 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.250 pulg.
- Detalles adicionalesTubos de nailon 4212/4225 N2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido1135 psi
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo0.81 pulg.
- Longitud9000 pulg.
- Aplicaciones típicasAire de uso general, alta presión
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Material del tuboNailon
- Descripción Palabra claveSolo aire