Motion
4225-65003
Tubos de nailon serie 4225 N2 - Presión de trabajo de 250 psi, Material del tubo de nailon, 9000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359110
No. Fabricante 4225-65003
Price$2.37/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon serie 4225 N2 - Presión de trabajo de 250 psi, Material del tubo de nailon, 9000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359110
No. Fabricante 4225-65003
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
Price$2.37/ft

Descripción general

Descripción del fabricante
4225-65003 3/8 TUBOS NAT
  • Peso ligero
  • Alta estabilidad dimensional
  • Baja absorción de humedad
  • Tubos flexibles de primera calidad.
  • Resistente a los rayos UV y al ozono
  • Resistente a productos químicos

Especificaciones

  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.380 pulg.
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Detalles adicionales
    Tubos de nailon 4212/4225 N2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    1.13 pulg.
  • Longitud
    9000 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general, alta presión
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Material del tubo
    Nailon
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo