4225-69303
Tubos de nailon serie 4225 N2 - 3/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, material de tubo de nailon, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359112
No. Fabricante 4225-69303
Precio2.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon serie 4225 N2 - 3/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, material de tubo de nailon, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00359112
No. Fabricante 4225-69303
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
Su precio$2.88/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
4225-69303 3/8 TUBOS
  • Baja absorción de humedad
  • Alta estabilidad dimensional
  • Resistente a los rayos UV y al ozono
  • Peso ligero
  • Tubos flexibles de primera calidad.
  • Resistente a productos químicos

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.380 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Detalles adicionales
    Tubos, nailon natural
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    0.75 pulg.
  • Longitud
    3000 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general, alta presión
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Material del tubo
    Nailon
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo