Descripción general
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.
- Construcción de manguera no conductora SAE J517 .
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.490 pulg.
- Presión de trabajo3000 psi
- Detalles adicionalesManguera de presión media
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido11000 psi
- Material del tubo interiorPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- ColorNaranja
- Radio de curvatura mínimo1.25 pulg.
- Longitud3000 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Número NMFC70
- Código de segmentoA
- Accesorios compatibles902, 903, 908, 90A
- Estándares cumplidosANSI 92.2