Descripción general
Descripción del fabricante
90404-041000-0 CONEXIÓN REUTILIZABLE
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.200 pulg.
- MaterialLatón
- Serie de mangueras compatibles37AL
- Factor de corte de la manguera1.230 pulg.
- Longitud total2.070 pulg.
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tamaño hexagonal0.563 pulg.
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad