Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.320 pulg.
- MaterialLatón
- Serie de mangueras compatibles37AL
- Factor de corte de la manguera1.330 pulg.
- Longitud total2.510 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tamaño hexagonal0.688 pulg.