Motion
90204-045400-0

Synflex (Danfoss)
90204-045400-0

902 Series Reusable Hose Fittings Female JIC/SAE 37˚ Swivel - Carbon Steel Material, 0.170 in Hose ID
Artículo MI #00359186
No. Fabricante 90204-045400-0
Precio139.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90204-045400-0

902 Series Reusable Hose Fittings Female JIC/SAE 37˚ Swivel - Carbon Steel Material, 0.170 in Hose ID
Artículo MI #00359186
No. Fabricante 90204-045400-0

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio139.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
90204-045400-0 CONEXIÓN REUTILIZABLE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Diámetro interior de la manguera
    0.170 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    37AL
  • Factor de corte de la manguera
    1.370 pulg.
  • Longitud total
    2.250 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    0.250 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16 - 20
  • Tamaño hexagonal
    1.063 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.250 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo