Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/8-27
- Serie de mangueras compatibles3130 37AL 3740
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.08 pulg.
- Longitud1.87 pulg.
- Longitud total1.87 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5805-0203S
- Número de Upc del fabricante678146145123
- UPC_NO678146145123
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.1 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.63 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.625 pulg.
- Peso0.08 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Rosca del extremo 21/8-27
- Tamaño del salpicadero de la manguera-2
- Ancho0.63 pulg.