Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.390 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles37AL
- Factor de corte de la manguera1.699 pulg.
- Longitud total3.240 pulg.
- Tamaño del extremo 10.500 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.938 pulg.
- Tamaño del extremo 20.750 pulg.