Descripción general
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.220 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles25CT, 3630 (-03 a -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 a -16), 3800 (-03 a -08), 3580, 3440 (-04 a -08), 30CT (-04 a -08)
- Factor de corte de la manguera1.250 pulg.
- Longitud total2.400 pulg.
- Tamaño del extremo 10.375 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tamaño hexagonal0.750 pulg.
- Tamaño del extremo 20.313 pulg.