Descripción general
Descripción del fabricante
FC5805-0406S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.06 pulg.
- Longitud2.51 pulg.
- Longitud total2.51 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5805-0406S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.15 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad