Descripción general
Descripción del fabricante
FC5805-1212S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.35 pulg.
- Longitud3.20 pulg.
- Longitud total3.20 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5805-1212S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.12 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.59 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.29 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.39 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.39 lb
- Rosca del extremo 23/4-14
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad