Descripción general
- Ajuste permanente
- Acero al carbono galvanizado
- Disponible en varios tamaños.
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.220 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles25CT, 3630 (-03 a -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 a -16), 3800 (-03 a -08), 3580, 3440 (-04 a -08), 30CT (-04 a -08)
- Factor de corte de la manguera1.970 pulg.
- Longitud total3.160 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.688 pulg.