Descripción general
- Accesorios para usar con manguera: 3130, 37AL, 3740
- Disponible en varios tamaños.
- Accesorios permanentes de polión
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Tamaño del extremo 10.375 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Diámetro exterior1.700 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Diámetro interior0.280 pulg.
- Altura1.700 pulg.
- Ancho1.700 pulg.
- Longitud2.540 pulg.
- Peso0.15 lb
- Longitud total2.540 pulg.