FC5810-0504S
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip FC5810 hembra JIC/SAE 37° giratorio
Artículo MI #00359282
No. Fabricante FC5810-0504S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip FC5810 hembra JIC/SAE 37° giratorio
Artículo MI #00359282
No. Fabricante FC5810-0504S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5810-0504S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Serie de mangueras compatibles
    3130, 37AL, 3740, FC370
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.5 pulg.
  • Longitud
    2.40 pulg.
  • Longitud total
    2.40 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5810-0504S
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Diámetro interior
    0.15 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Rosca del extremo 2
    1/2–20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo