Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.32 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. x 3/8 pulg.
- Longitud2.76 pulg.
- Longitud total2.76 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5810-0606S
- Número de Upc del fabricante678146145192
- UPC_NO678146145192
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.87 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Peso0.20 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.20 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.375 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.