Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Longitud3.10 pulg.
- Longitud total3.10 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5810-1008S
- Número de Upc del fabricante678146145215
- UPC_NO678146145215
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.15 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.31 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Rosca del extremo 27/8-14
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.00 pulg.