FC5936-0504S
Racores de manguera de engaste hembra universal giratorio 45° Codo de la serie Aeroquip FC5936
Artículo MI #00359304
No. Fabricante FC5936-0504S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste hembra universal giratorio 45° Codo de la serie Aeroquip FC5936
Artículo MI #00359304
No. Fabricante FC5936-0504S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5936-0504S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Serie de mangueras compatibles
    3130 37AL 3740
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNF
  • Factor de corte de la manguera
    1.36 pulg.
  • Longitud
    2.97 pulg.
  • Longitud total
    2.97 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5936-0504S
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    0.62 pulg.
  • Estilo final 1
    UNF
  • Diámetro interior
    0.15 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.41 pulg.
  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Rosca del extremo 2
    1/2-20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.69 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo