Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Serie de mangueras compatibles3130 37AL 3740 (-12 a -16)
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Factor de corte de la manguera1.19 pulg.
- Longitud2.36 pulg.
- Longitud total2.36 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5937-0404S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1UNF
- Diámetro interior0.15 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.39 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Presión de trabajo4500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.63 pulg.